Titán hegesztőégő
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Titán hegesztőégő
Bitumenes hegesztőlemezek szárításához, olvasztásához és fektetéséhez
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
- Max. 1 m hosszú nagynyomású munkaláng
- TA2 titánból készült égő – strapabíró és stabil
- 60%-kal könnyebb, mint a hagyományos, acélból és sárgarézből készült hegesztőégő
- Az ergonomikus égőkialakítás csökkenti a kezelőt érő terhelést
- Állvánnyal az égőhöz
- Előre beállított, 7 cm-es őrláng; egy csavarhúzóval állítható
- A fogantyún található karral az őrláng gyorsan átváltható munkalánggá
- A munkaláng finoman szabályozható
- Csatlakozó: Balmenetes R 3/8"
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!