A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Titán hegesztőégő
Bitumenes hegesztőlemezek szárításához, olvasztásához és fektetéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Max. 1 m hosszú nagynyomású munkaláng
- TA2 titánból készült égő – strapabíró és stabil
- 60%-kal könnyebb, mint a hagyományos, acélból és sárgarézből készült hegesztőégő
- Az ergonomikus égőkialakítás csökkenti a kezelőt érő terhelést
- Állvánnyal az égőhöz
- Előre beállított, 7 cm-es őrláng; egy csavarhúzóval állítható
- A fogantyún található karral az őrláng gyorsan átváltható munkalánggá
- A munkaláng finoman szabályozható
- Csatlakozó: Balmenetes R 3/8"
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!