Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tiszta acél asztalosszorító 2K fogantyúval
A munkadarabok flexibilis és rugalmas rögzítéséhez, hatékony és ergonomikus fogantyúval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A legjobb anyag a munkához
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és ergonomikus, puha felülettel rendelkező kétkomponensű fogantyúnak köszönhetően
- Magas meghúzási nyomaték a puha külső markolatanyagnak és az ujjak számára kialakított bemélyedéseknek köszönhetően
- Az anyag kiváló megfogása a sima futású, felületbevonatos, trapézmenetes orsónak és az edzett, varratmentes és sima nyomólapnak köszönhetően
- A kovácsolt, edzett és megeresztett acélból készült csúszó és rögzített rudak flexibilis és rugalmas rögzítést tesznek lehetővé
Sokoldalú és tartós
- Különböző befogási szélességekben és túlnyúlásokban kapható, széles körű felhasználásra
- Rendkívül tartós a kiváló minőségű anyagoknak és az egyszerű kialakításnak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!