Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tipmatic csap
Mágnes tartja csukott helyzetben az ajtót és kivetőcsap szünteti meg a rögzítést
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csukószerkezet nélküli (nem rugós) mindenféle bútorpánthoz
- Akár 10°-os nyitási szög
- 2,5 mm-től 5,5 mm-ig terjedő elülső hézag kiegyenlítése az integrált, önrögzítő és szerszámmentes mélységállítással
A Tipmatic csap mindenféle nem automatikusan csukódó (nem rugós) bútorpánthoz használható.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Bútor előlapok kézhasználat nélküli nyitáshoz
A ragasztható ellendarab felhasználásakor a felület legyen teljesen tiszta és zsírmentes.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!