Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tiomos H csuklópánt, 105°
Tiomos H csuklópánt, 105° - 1
Tiomos H csuklópánt, 105° - 2
Tiomos H csuklópánt, 105° - 3
Tiomos H csuklópánt, 105° - 4
Tiomos H csuklópánt, 105° - 5
Tiomos H csuklópánt, 105° - 6
Tiomos H csuklópánt, 105° - 7
Tiomos H csuklópánt, 105° - 8
Tiomos H csuklópánt, 105° - 9

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tiomos H csuklópánt, 105°

A csuklópántrendszer a szekrény tetején és alján van elrejtve

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • A szekrény oldalainak megmunkálása nem szükséges

  • Az oldalsó csuklópánt csatlakozások miatt nincs térveszteség a szekrényben

  • Nyitási szög: 105°

  • Beépített soft-close csillapítás

  • Háromdimenziós beállítás

  • Min. 18 mm-es ajtóvastagsághoz

  • Ajtó max. tömege 17 kg
Megjegyzés

A 15 kg-os vagy nehezebb ajtókhoz legalább 22 mm-es szekrényvastagságot ajánlunk.

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat. Javasoljuk a próbaszerelést.