A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tiomos H csuklópánt, 105°
A csuklópántrendszer a szekrény tetején és alján van elrejtve
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A szekrény oldalainak megmunkálása nem szükséges
- Az oldalsó csuklópánt csatlakozások miatt nincs térveszteség a szekrényben
- Nyitási szög: 105°
- Beépített soft-close csillapítás
- Háromdimenziós beállítás
- Min. 18 mm-es ajtóvastagsághoz
- Ajtó max. tömege 17 kg
A 15 kg-os vagy nehezebb ajtókhoz legalább 22 mm-es szekrényvastagságot ajánlunk.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat. Javasoljuk a próbaszerelést.
A vékony kialakításnak köszönhetően konyhai, fürdőszobai, nappali és hálószobai bútorok és szekrények esetén is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!