TIME-SERT® gyújtógyertya menetjavító készlet, M14 x 1,25
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIME-SERT® gyújtógyertya menetjavító készlet, M14 x 1,25
Készlet perselyek nélkül - egyedileg feltölthető
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
Komplett szerszám készlet M14 x 1,25 TIME-SERT menetes perselyek bepréseléséhez gyújtógyertya-menetekhez
A választék opcionálisan tartalmazhat 25 db ilyen perselyt:
- 7,0 mm hosszú
- 8,0 mm hosszú
- 9,4 mm hosszú
- 11,0 mm hosszú
- 15,0 mm hosszú
- 16,8 mm hosszú
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!