Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIME-SERT gyújtógyertyajavító készlet, M14 x 1,25
Készlet perselyek nélkül - egyedileg feltölthető
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Teljes szerszámkészlet TIME-SERT M14 x 1,25 menetes perselyek beillesztéséhez, gyújtógyertyamenetekhez
Választhatóan felszerelhető 25 dugókulcsbetéttel az alábbi méretekben:
- Hosszúság: 7,0 mm
- Hosszúság: 8,0 mm
- Hosszúság: 9,4 mm
- Hosszúság: 11,0 mm
- Hosszúság: 15,0 mm
- Hosszúság: 16,8 mm
- Ideális a motorok sérült vagy kopott gyújtógyertyameneteinek a javításához
- Használható gépjárműjavító műhelyekben a járművek karbantartása és javítása során
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!