Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Palacserép tetőkampó A2 nemesacél
Palacserép tetőkampó A2 nemesacél - 1
Palacserép tetőkampó A2 nemesacél - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Palacserép tetőkampó A2 nemesacél
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
Magassági kompenzáció 25 mm-ig


A tető egyenetlenségeit a szerelősín könnyen kompenzálja



Bordázat a konzolon


Optimális alakzáras, súrlódásos rögzítés



Teljesen előszerelt


A szerelősín, 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a tetőhöz rögzíthető



Maximális terhelési értékek a tetőcserepeken való felfekvés nélkül


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,59 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,05 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,05 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy két db 6 x 100 mm méretű, A2 nemesacél ASSY 3.0 süllyesztett fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz.