Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Palacserép tetőkampó A2 nemesacél
Palacserép tetőkampó A2 nemesacél - 1
Palacserép tetőkampó A2 nemesacél - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Palacserép tetőkampó A2 nemesacél

A tartón lévő hornyolás biztosítja az optimális kényszer- és súrlódásos rögzítést

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható
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
  • A szerelősín a tető akár 25 mm egyenetlenséget is könnyedén ki tudja egyenlíteni

  • A szerelősín (39 x 37 és 47 x 37 mm) teljes mértékben előszerelt, és mindenféle előkészítés nélkül közvetlenül a tetőhoroghoz rögzíthető


A tetőcserepek által viselt maximális terhelési értékek


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,59 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,05 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,05 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy két db 6 x 100 mm méretű, A2 nemesacél ASSY 3.0 süllyesztett fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz.