- A szerelősín a tető akár 25 mm egyenetlenséget is könnyedén ki tudja egyenlíteni
- A tartón lévő hornyolás biztosítja az optimális kényszer- és súrlódásos rögzítést
- A szerelősín (47 x 37 és 60 x 37 mm) teljes mértékben előszerelt, és mindenféle előkészítés nélkül közvetlenül a tetőhoroghoz rögzíthető
A tetőcserepek által viselt maximális terhelési értékek
- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,9 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 0,9 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -0,57 kN
A hódfarkú fémlemez tetőcserép használatával megakadályozható az elvizesedés. Javasoljuk, hogy két db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél DIN 571 facsavarral, vagy esetleg két db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSY® 3.0 D-fejű facsavarral rögzítse a tetőkampókat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!