Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tetőkampók, 3 irányban állítható Alumínium

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tetőkampók, 3 irányban állítható Alumínium

Alumínium (EN-AW-6082 T6)

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kis súly



Rugalmas a magasság/oldalirányú állíthatóságnak köszönhetően


  • Változtatható rúdmagasság a tetőléc területen

  • Oldalirányú állíthatóság a tetőléc területen

  • Magasságállítás a sín területen: 20 mm-ig


Bordázat a rúdon


Optimális alakzáró és nem alakzáró illeszkedés



Teljesen előszerelt


A 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37 szerelősín a tetőhoroghoz rögzíthető minden előkészítés munkálat nélkül



Maximális terhelési értékek a tetőcserép, mint alátámasztás használata nélkül


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,7 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,5 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,5 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy három db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél DIN 571 facsavarral, vagy esetleg három db 6 x 80 mm vagy 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSY D-fejű facsavarral rögzítse a tetőkampókat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.

Útmutató

A tetőkampók rögzítésekor be kell tartani a DIN 1052-es szabványt vagy a vonatkozó általános műszaki engedély előírásait. Ha ellenléceket használ, a csavarhosszúságba bele kell számítani a megfelelő vastagságot.