Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vario tetőhorog
Speciális típus függőleges szerelősínek rögzítéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alumínium
Univerzálisan állítható
- Változtatható gerendamagasság a tetőlécezés területén: 40–51 mm
- Oldalirányú beállítás a tetőlécezés területén: 75 mm
- Magasság beállítás a szerelősínek területén: 20 mm-ig
Bordázat a konzolon
Optimális alakzáras, súrlódásos rögzítés
Teljesen előszerelt
A szerelősín, 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a tetőhöz rögzíthető.
Maximális terhelési értékek a tetőcserepeken való felfekvés nélkül
- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,7 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,5 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,5 kN
Javasoljuk, hogy két db 8 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSYplus D-fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!