Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teherbírású tetőhorog alumínium gravitációs formaöntvény
Speciális típus nagy hó- és szélterhelésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akár 30 mm-ig magasságban állítható
A tető egyenetlensége a szerelősínnel könnyen kiegyenlíthető.
Bordázás a tartón
Optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés
Teljesen előszerelt
A szerelősín (39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37 mm) mindenféle előkészítés nélkül a tetőhoroghoz rögzíthető.
Maximális teherbírási értékek
- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 2,35 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 2,05 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -2,05 kN
Javasoljuk, hogy két db 8 x 100 mm méretű, A2 nemesacél ASSY 3.0 süllyesztett fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.
Általános műszaki engedély Z-14.4-515
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!