Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tetőhorog Alumínium
Tetőhorog Alumínium - 1
Tetőhorog Alumínium - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tetőhorog Alumínium

3 irányban állítható, a talpon Ø 9 mm-es furatokkal

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Alumínium (EN-AW-6082 T6)


Kis önsúly



Magasságában és oldalra is állítható


  • Változtatható gerendamagasság a tetőlécezés területén

  • Oldalirányú beállítás a tetőlécezés területén

  • Akár 20 mm magasságállítás a sín területén


Bordázás a tartón


Optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés



Teljesen előszerelt


A szerelősín (39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37 mm) mindenféle előkészítés nélkül a tetőhoroghoz rögzíthető.



Maximális terhelési értékek a tetőcserepeken való felfekvés nélkül


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,7 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,5 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,5 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy két db 8 x 100 vagy 8 x 120 mm méretű A2 nemesacél ASSYplus D-fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz

A tetőhorgok rögzítésekor be kell tartani a DIN 1052-es szabványt vagy a vonatkozó általános műszaki engedély előírásait. Ha ellenléceket használ, a csavarhosszúságba bele kell számítani a megfelelő vastagságot.