Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tetőépítő csavar
Tetőépítő csavar - 1
Tetőépítő csavar - 2
Tetőépítő csavar - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tetőépítő csavar

Betétedzett acél, az UEatc irányelvek szerinti speciális bevonattal, hatlapfejű behajtás. Tetősínek és csúszásgátló szigetelőanyagok rögzítése > C 20/25, < C 35/45 betonba (> B 25, < B 45)

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Hagyományos behajtókkal való használathoz

Teljesítés igazolása
  • A DIN 50018 szabvány előírásai szerint bevizsgálva – 15 Kesternich ciklus

  • DIN 50021 szabvány előírásai szerinti sós permetköd teszttel bevizsgálva
Megjegyzés

Az ütvecsavarozó > 50 mm-es becsavarozási mélységhez használandó.



A szavatosság a ZVDH-nál (Roofing Trade Association) bejelentve.



Rögzítő szerelvény hossza = tetőszerkezet + minimális becsavarozási mélység


  • Minimális becsavarozási mélység betonban: ≥ 30 mm

  • Furat<átmérő/>: 6 mm
Alkalmazási terület
Csavarozási mélységmmAz ajánlott húzó igénybevétel 5-szöröse a fokozott biztonság érdekében
Forgó ütés nélkül300,56 kN
Forgó ütés nélkül401,42 kN
Forgó ütés nélkül501,55 kN
Forgó ütéssel300,53 kN
Forgó ütéssel401,23 kN
Forgó ütéssel501,49 kN
  • A DIN 50018 szabvány előírásai szerint bevizsgálva – 15 Kesternich ciklus

  • DIN 50021 szabvány előírásai szerinti sós permetköd teszttel bevizsgálva