Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tetőépítő csavar
Betétedzett acél, az UEatc irányelvek szerinti speciális bevonattal, hatlapfejű behajtás. Tetősínek és csúszásgátló szigetelőanyagok rögzítése > C 20/25, < C 35/45 betonba (> B 25, < B 45)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hagyományos behajtókkal való használathoz
- A DIN 50018 szabvány előírásai szerint bevizsgálva – 15 Kesternich ciklus
- DIN 50021 szabvány előírásai szerinti sós permetköd teszttel bevizsgálva
Az ütvecsavarozó > 50 mm-es becsavarozási mélységhez használandó.
A szavatosság a ZVDH-nál (Roofing Trade Association) bejelentve.
Rögzítő szerelvény hossza = tetőszerkezet + minimális becsavarozási mélység
- Minimális becsavarozási mélység betonban: ≥ 30 mm
- Furat<átmérő/>: 6 mm
| Csavarozási mélység | mm | Az ajánlott húzó igénybevétel 5-szöröse a fokozott biztonság érdekében |
| Forgó ütés nélkül | 30 | 0,56 kN |
| Forgó ütés nélkül | 40 | 1,42 kN |
| Forgó ütés nélkül | 50 | 1,55 kN |
| Forgó ütéssel | 30 | 0,53 kN |
| Forgó ütéssel | 40 | 1,23 kN |
| Forgó ütéssel | 50 | 1,49 kN |
- A DIN 50018 szabvány előírásai szerint bevizsgálva – 15 Kesternich ciklus
- DIN 50021 szabvány előírásai szerinti sós permetköd teszttel bevizsgálva
Beton
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!