Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
MULTI térdvédő párnák
Univerzális használatra minden térdelve végzett munkához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított
Kopásálló PU felület, rendkívül csúszásbiztos
Nagyon kényelmes
- A párna rövid idő alatt alkalmazkodik a térd formájához
- Kis tömeg (kb. 250 g/pár), könnyű és biztonságos
Nem alakul ki nyomás az egyik oldalon, nem vág be a térd hátsó részébe
A kloroprén szíjak révén univerzálisan állítható, kiváló minőségű tépőzár
A kis anyagvastagság ellenére maximális csillapítás a 12 mm-es szendvics kivitel révén
Kiváló minőségű anyag
- 3 mm vastag vízálló kloroprén, hőtartó és megvédi az ízületeket és az izmokat a hidegtől
- Strapabíró LYCRA® bevonat véd az erős verejtékezéstől és gyorsan szárad. A párnák közvetlenül a bőrre is felerősíthetők
- A nagy szakítószilárdság melletti rugalmasság érdekében minden varratot elasztikus fonallal varrtak
A LYCRA® az Invista, Wilmington bejegyzett védjegye.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!