A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Horganyzott fémlemez; a szorítócsipeszen rézhálós csíkkal
A csipesz mindkét oldala horganyzott sárgaréz betéttel van megerősítve
Hidegálló szigetelés (Escorena Ultra EVA)
Kábelösszekötő max. 35 mm2-ig, krimpelhető kábelsaruval:
- M6 csavar és peremes anya
- Húzásmentesítő
Tömeg: kb. 230 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!