Töltőcsipesz Teljesen szigetelt, 1 000 A
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
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
- Horganyzott öntött sárgaréz; a szorítócsipeszen rézhálós csíkkal
- Hidegálló szigetelés (Escorena Ultra EVA)
- Kábelösszekötő max. 50 mm2-ig, peremes fogazott csavarral
- Nyitási szög: 45°/30 mm
- Tömeg: 320 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!