Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Teljes kihúzhatóság DWD XP Tipmatic Plus
A mechanikus nyitórendszer az elülső panel felületének finom koppintásával aktiválható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Optimális hozzáférés a tárolt árukhoz
A teljesen kihúzható fióknak köszönhetően
Biztonságos záródás
A befogórendszernek köszönhetően
Precízen állítható elülső hézag (+2/-1 mm)
A kétoldali hosszállításnak köszönhetően
Nincs szükség a fiókok módosítására
Beépített leakasztás és szállítás elleni védelem
A teljes elülső részen történő aktiváláshoz legalább 4 mm-es elülső hézag szükséges, a max. 1200 mm széles és max. 300 mm elülső magasságú egységek esetén. A 300 mm-nél magasabb elülső részek esetén nagyobb elülső hézagra van szükség.
A méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Az alábbi munkalépések elvégzését javasoljuk:
- 1. Fúrja elő a sínek furatait
- 2. Helyezze el a Tipmatic Plus típus fúrósablonját, majd fúrja ki a furatot a Tipmatic Plus reteszelő mechanizmusa számára
- 3. Rögzítse a sínt és a reteszelő mechanizmust
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!