Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az elülső hézag és pontos beállítása, mindkét oldalon 6 mm-ig állítható (gyári beállítás 4,5 mm)
- Könnyű és pontos nyitást tesz lehetővé a kopásálló műanyag görgőknek köszönhetően
- A széles vezetősíneknek köszönhetően nagyfokú oldalirányú stabilitás
Beépített Tipmatic elem
- Nincs további telepítési munka vagy helyigény
- A nyitáshoz nyomja meg a panel középső harmadát
Az elülső rés nagysága számos befolyásoló tényezőtől függ, a burkolat szélességétől, magasságától vagy attól, hogy a burkolat mennyire robusztus. Ennek következtében mintaütköző kialakítását javasoljuk.
A 700 mm-nél szélesebb szekrényekhez a teljesen kihúzható Dynapro Tipmatic alsóvezetésű fióksín 40 kg vagy 60 kg változatát javasoljuk szinkronizáló rúdelemmel.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!