Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Teljes látómezejű szemüveg, Andromeda®
Teljes látómezejű szemüveg, Andromeda<SUP>®</SUP> - 1
Teljes látómezejű szemüveg, Andromeda<SUP>®</SUP> - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Teljes látómezejű szemüveg, Andromeda®

Kétkomponensű technológia a megbízható védelemért és maximális kényelemért
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
Tágas


Ideális megoldás szemüveget viselők számára



  • Széles látótér

  • Optimális szellőzés a kényelmes viseletért

  • Alkalmas félmaszkkal való együttes használatra

  • Nagymértékben ütésálló polikarbonát lencsék

  • Karcálló lencsefelület és tartós, páramentes borítás belül

  • Gyorsan és egyszerűen cserélhető lencsék

  • Egyénileg beállítható fejpánt

  • 100%-os UV védelem 400 nm-ig