Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Stretch X téli softshell dzseki
Strapabíró és jól szellőző, sztreccs anyagból készült téli dzseki vízlepergető membránnal. A FlexiT technológia maximális mozgásszabadságot biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vízhatlan (8000 mm-es vízoszlop), jól szellőző, 4000 MVP
- Megerősített vállrészek, fényvisszaverő betétek
- 8 külső zseb és 2 belső zseb, rejtett nyílás a fejhallgató kábelhez
- E-care szövet (99%-os védelmet nyújt az elektromágneses sugárzással szemben)
- Levehető kapucni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!