Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Neonszínű téli láthatósági nadrág, Class 2
Ez a kiváló minőségű láthatósági nadrág meleg steppelt bélésének köszönhetően védi a testet a hideg ellen. A sztreccs anyag maximális kényelmet és mozgásszabadságot biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Tartós sztreccs anyag, gyorsan száradó, könnyen kezelhető
- 2 elülső zseb, 2 hátsó zseb jobb oldalon béléssel és cipzárral, combzseb, mérőléc zseb, mobiltelefon zseb, kalapácstartó hurok
- LOXY®fényvisszaverők
- Tripla öltésű varrások, ergonomikus szabású térdrész
- EN 14404 szerint tanúsított térdbetétek
- EN 14058, EN 20471 Class 2
A LOXY® a Loxy AS NO vállalat bejegyzett védjegye.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!