Fusion téli kabát
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fusion téli kabát
Meleg és puha téli kabát grafén béléssel, amely megtartja a testhőt. Ez a kabát fluormentes vízszigeteléssel és FlexiT technológiával is rendelkezik a maximális mozgásszabadság érdekében.
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
- Vízlepergető (8000 mm-es vízoszlop)
- Az oldalsó cipzárak optimális szélességbeállítást biztosítanak a különböző mozgásokhoz és testhelyzetekhez
- Az extra nagy cipzáras zsebek rengeteg tárolóhelyet biztosítanak: két csípőzseb, két mellzseb, egy belső zseb
- Levehető kapucni, fényvisszaverő csíkok az ujjakon és a hátrészen
- Trendi hatszögletű mintával a könyöklőn, az EN14058 3:3 szabvány előírásai szerint
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!