Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fusion téli kabát
Meleg és puha téli kabát grafén béléssel, amely megtartja a testhőt. Ez a kabát fluormentes vízszigeteléssel és FlexiT technológiával is rendelkezik a maximális mozgásszabadság érdekében.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vízlepergető (8000 mm-es vízoszlop)
- Az oldalsó cipzárak optimális szélességbeállítást biztosítanak a különböző mozgásokhoz és testhelyzetekhez
- Az extra nagy cipzáras zsebek rengeteg tárolóhelyet biztosítanak: két csípőzseb, két mellzseb, egy belső zseb
- Levehető kapucni, fényvisszaverő csíkok az ujjakon és a hátrészen
- Trendi hatszögletű mintával a könyöklőn, az EN14058 3:3 szabvány előírásai szerint
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!