Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Teleszkópos vizsgálótükör puha markolattal
Ütésálló tükör, 60 mm-es átmérő
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A nehezen hozzáférhető helyek pontos, szemrevételezéses ellenőrzéséhez
- Teleszkópos nyéllel, max. 850 mm-ig kihúzható
- Puha markolattal és praktikus zsebcsipesszel
- A dupla csukló lehetővé teszi a tükör bármilyen irányba történő beállítását; könnyen beállítható és egy csavarral rögzíthető
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!