Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Teleszkópos alumínium nyél vízleeresztő csővel 1/2 colról 3/4 colra tömlőcsatlakozó
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rugalmasan, 1600–2780 cm hosszúságúra állítható
- Alumíniumból készült, robusztus, ütésálló és könnyű fogást biztosító műanyaggal, a kényelmes és funkcionális használat érdekében.
- A nyél max. 6 bar nyomásig használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!