Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Teleszkópos állvány, 5/8"
Teleszkópos háromlábú állvány beltéri és kültéri használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló minőségű eloxált alumíniumból készült.
- Hatótávolság 1 m-es távolság esetén: 77-190 cm
- Szállítási hossz: 99 cm
- Minden műanyag alkatrész kiváló minőségű üvegszál-erősítésű poliamidból készült
- Az állvány gyorsan beállítható az építkezésen
- Vízszintes szintezéssel
- Kiváló stabilitás
- Nedves felületeken, egy bemeneti mozgatókarral ellátott, köszörült tüske segítségével
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!