4-es biztonsági tényező minden terhelési irányban
90°-os terhelési irány minimális helyigénnyel
360°-kal elfordítható
Elveszíthetetlen csavar
Hosszan tartó korrózióvédelem a GEOMET 321 segítségével
Minőségi osztály: QC 10
Az M36 vagy annál nagyobb névleges átmérőjű szemes csavarok univerzális imbuszkulccsal is becsavarhatók
Repedésteszt: 100%
- Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint
- A GS-OA 15-04-EN 1677 szerint tervezve, bevizsgálva és tanúsítva
- 20 000 terhelésváltozásra készült
A csatlakozási pont terhelés alatt forgatható el
Külön érdeklődésre
- Cserélhető csavarral
- Különleges menet
- Változó szárhosszúságok
Cikksz. | Max. teherbíró képesség | ||||||||||
W.L.L. | 1 lánc | 2 lánc | 1 lánc | 2 lánc | 2 lánc | 3/4 lánc | |||||
5162 114 8 | 0,3 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 114 10 | 0,63 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,88 t | 0,63 t | 0,63 t | 1,32 t | 0,95 t | 0,63 t |
5162 114 12 | 1 t | 1 t | 2 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 1 t | 2,1 t | 1,5 t | 1 t |
5162 114 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 114 20 | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
5162 114 27 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 24 | 4,5 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 30 | 5 t | 5 t | 10 t | 5 t | 10 t | 7 t | 5 t | 5 t | 10,5 t | 7,5 t | 5 t |
5162 114 36 | 7 t | 7 t | 14 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,4 t | 7 t |
5162 114 361 | 8 t | 8 t | 16 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 114 42 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 114 421 | 15 t | 15 t | 30 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 114 48 | 20 t | 20 t | 40 t | 20 t | 40 t | 28 t | 20 t | 20 t | 42 t | 30 t | 20 t |
- Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint
- A GS-OA 15-04-EN 1677 szerint tervezve, bevizsgálva és tanúsítva
- 20 000 terhelésváltozásra készült
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!