A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tégla- és csempefúró
Különleges keményfémfúró hengeres befogással száraz fúráshoz magas hőfokon égetett téglához és csempéhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sima és ütvefúró gépekkel is használható (10 mm-es fúrótokmányhoz is).
Gyémántcsiszolású wolfram-titánium csúcs, különleges köszörüléssel
Nagyon hosszú élettartam, akár különösen sűrű anyagoknál is.
Feszültségmentes, magas hőmérsékletű forrasztási eljárás (1120 °C)
Extrém terhelésnél is megakadályozza a keményfémlapkák leválását.
Praktikus egyenes szár
- Gyorsabb befogás, szinte automatikus önszorítás
- Nem csúszik meg a fúrótokmányban
Megjegyzés: A fúrót csak forgó módban használja!
Legkeményebb kerámia, csempe, porcelán, tégla és magas hőfokon égetett cserép 9-es keménységig
Felhasználási megjegyzések
- Figyeljünk a nagy felületi nyomásra
- Hűtési idő: kb. 20 mp/furat
- Ajánlott fordulatszám: kb. 600–1500 ford/perc
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!