Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szerelőtömb választék 137 részes

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szerelőtömb választék 137 részes

Nagy, univerzális szerelési segédeszközök zsaluelemek, előregyártott beton és fa alkatrészek, emelő-toló ajtók, ablakelemek, fa szerkezetek stb. igazításához és lefektetéséhez. Praktikus választék.
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
  • Méretek: 160 x 75 mm

  • Anyaga: Műanyag, PP/polipropilén

  • Rakásolható, csúszásbiztos

  • Nyomásvizsgálat 8 tonnáig elvégezve (5 mm-től)

Zsaluelemek, előregyártott beton és fa alkatrészek, emelő-toló ajtók, ablakelemek, fa szerkezetek stb. igazításához.



Tartalma:


30 db 2 mm-es


30 db 3 mm-es


30 db 5 mm-es


20 db 7 mm-es


20 db 10 mm-es


5 db 15 mm-es


2 db 20 mm-es

Megjegyzés

A nyomószilárdságot a kérdéses felület és a tömb teherbíró képessége egyaránt meghatározza. Hosszú távú kültéri használatra nem alkalmas; kerülje a közvetlen UV-sugárzásnak való kitettséget.