Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőtömb választék 137 részes
Nagy, univerzális szerelési segédeszközök zsaluelemek, előregyártott beton és fa alkatrészek, emelő-toló ajtók, ablakelemek, fa szerkezetek stb. igazításához és lefektetéséhez. Praktikus választék.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Méretek: 160 x 75 mm
- Anyaga: Műanyag, PP/polipropilén
- Rakásolható, csúszásbiztos
- Nyomásvizsgálat 8 tonnáig elvégezve (5 mm-től)
Zsaluelemek, előregyártott beton és fa alkatrészek, emelő-toló ajtók, ablakelemek, fa szerkezetek stb. igazításához.
Tartalma:
30 db 2 mm-es
30 db 3 mm-es
30 db 5 mm-es
20 db 7 mm-es
20 db 10 mm-es
5 db 15 mm-es
2 db 20 mm-es
A nyomószilárdságot a kérdéses felület és a tömb teherbíró képessége egyaránt meghatározza. Hosszú távú kültéri használatra nem alkalmas; kerülje a közvetlen UV-sugárzásnak való kitettséget.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!