Szerelőkapocs, AMO® kapocsválaszték 400 részes
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőkapocs, AMO® kapocsválaszték 400 részes
Univerzálisan használható rögzítőkapocs rögzítőcsíkkal. Ideális a professzionális blokkbeállításhoz az ablakszerelés során, és ideális segítő számos szerelési és rögzítési feladathoz, mint praktikus egyveleg
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
- Ideális alátétként és kiegyenlítésre a különböző szerelési és rögzítési feladatokhoz
- A professzionális teherátvitelhez és a blokkok beállításához az ablakok beépítése során
- Az ablakelemek betörésbiztos beépítése során történő blokkbeállításhoz
- A rögzítőnyelv megkönnyíti a szűk fugákba való beszerelést
- A rögzítőcsík biztosítja a csavar nagyon pontos pozicionálását
- A bevezető letörésnek köszönhetően a blokk beállítása akár több AMO kapoccsal is gyerekjáték
- A tömör PP anyagból készült kapcsok robusztusak és rugalmasak
- Teljes felületen bordázott érintkezési felület
Alkalmazási terület
- A szakszerű teherátvitelhez és a blokkok beállításához az ablak- és ajtószerelés során
- Az ablakelemek betörésbiztos beépítése során történő blokkbeállításhoz. ift Rosenheim által bevizsgált
- Segíti a beszerelést a rögzítés és a kiegyenlítés révén, különösen hozzáépítéseknél és gipszkartonozási munkáknál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!