Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Távtartó készlet

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Távtartó készlet

DIN 522 szerinti tűrés, felületkezeletlen acél, hidegen hengerelt, 920 db

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Forma: 20 x 33,5 cm, 4 beütött lyukkal felfüggesztéshez és rögzítéshez



920 db-os választék


  • 50 db távtartó 8 x 14 x 0,3 mm

  • 40 db távtartó 8 x 14 x 0,5 mm

  • 25 db távtartó 8 x 14 x 1,0 mm

  • 50 db távtartó 10 x 20 x 0,3 mm

  • 40 db távtartó 10 x 20 x 0,5 mm

  • 25 db távtartó 10 x 20 x 1,0 mm

  • 50 db távtartó 12 x 24 x 0,3 mm

  • 40 db távtartó 12 x 24 x 0,5 mm

  • 25 db távtartó 12 x 24 x 1,0 mm

  • 50 db távtartó 14 x 24 x 0,3 mm

  • 40 db távtartó 14 x 24 x 0,5 mm

  • 25 db távtartó 14 x 24 x 1,0 mm

  • 50 db távtartó 16 x 25 x 0,3 mm

  • 40 db távtartó 16 x 26 x 0,5 mm

  • 25 db távtartó 16 x 26 x 1,0 mm

  • 50 db távtartó 18 x 30 x 0,3 mm

  • 40 db távtartó 18 x 30 x 0,5 mm

  • 25 db távtartó 18 x 30 x 1,0 mm

  • 50 db távtartó 20 x 32 x 0,3 mm

  • 40 db távtartó 20 x 32 x 0,5 mm

  • 25 db távtartó 20 x 32 x 1,0 mm

  • 50 db távtartó 22 x 32 x 0,3 mm

  • 40 db távtartó 22 x 32 x 0,5 mm

  • 25 db távtartó 22 x 32 x 1,0 mm


A praktikus formának köszönhetően a készlet majdnem mindenhová elhelyezhető, ezáltal helytakarékos (pl. felakasztható az alkatrészek adagolásához való kisalkatrész állványok elülső oldalára).



Így a jelenlegi készlet egy pillantással felmérhető, az utánrendelés pedig a megfelelő időben elkészíthető.



A távtartó alátétek/kiegyenlítő alátétek használatával könnyen kiegyenlíthetők a meglévő tűrések a csapok, tengelyek vagy egyéb gépalkatrészek beillesztésekor és rögzítésekor. Szintén használhatók hézagoló alátétként a seeger gyűrűk és szegecsek gyártási tűrései által okozott normál holtjáték minimalizálásához.

Megjegyzés

A cikkszám az alábbiakat jelöli: 0420 10 203


  • 0420 ->cikkszám előtag

  • 10->belső átmérő

  • 20->külső átmérő

  • Az utolsó szánjegy a szilárdságra utal:

3->szilárdság, mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm