Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
12 elem található a(z) 64 verziókkal
Ablakok és ajtók szereléséhez
Különösen kicsi belső kulcsnyílással a keskeny ablakfalcba történő becsavarozáshoz, a rögzítés különösen alkalmas a beton és tömör tégla falazatban lévő ablakokhoz
Az univerzális megoldás ablakok beszereléséhez betonba, üreges és tömör téglafalazásba, valamint fába
Ablakok beépítéséhez beton és tömör kő falazatba. A2 nemesacél. Hőkezelt fából készült keretekhez ideális. Kicsi hengeres fejjel, AW30 hajtással
A távtartó csavar ideális ablak- és ajtókeretek gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába történő rögzítéséhez. Optimalizált menetkialakítással és speciális bevonattal
Ablakok beépítéséhez beton és tömör kő falazatba. Kerek süllyesztett marófejjel a fa és műanyag profilokba való könnyebb besüllyesztés érdekében. Acél, sárgára horganyzott, AW30 behajtás
Ablakok gazdaságos beépítéséhez beton és tömör kő falazatba. Hengeres fejjel, acél, sárgára horganyzott, AW30 behajtás
Ablakok rögzítéséhez beton és tömör tégla falazatba. Kerek süllyesztett marófejjel a fa és műanyag profilokba való könnyebb besüllyesztés érdekében. Acél, horganyzott, kékre passzivált, RW 30-behajtás
Mivel a nagy lapos fej simán fekszik a kereten, és optimálisan befedhető takarósapkákkal, ez a rögzítés ideális a betonba és tömör tégla falazatba beépített ablakokhoz
Ablakok rögzítése betonba és tömör tégla falazatba, nagy teherbírási igény esetén
Az ablakszerelésnek ez az innovatív módja ötvözi a teljesítményt és az egyszerű beépítést
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.