A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tartócsipesz, Nova Grip acél, C45, tűzihorganyzott
(Hőkezelt C45 acél + N, a DIN EN 10083-2 szerint)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Erőátvitelre képes kapcsolatok létesítésére használják különböző alakú és méretű, egymást metsző támaszok között
Azonos peremszélességek esetén szuperponált támaszok összekapcsolása szintén lehetséges
Különböző peremvastagságok kiegyenlítéséhez max. három távtartót, összesen max. 15 mm-es vastagságig, lehet pótlólagosan a tartócsipesz és a csomólemez közé behelyezni.
Az M12-LAS típusok esetében magasság kiegyenlítésként két kiegészítő távtartó (a szabványos típussal összevetve) van beépítve.
- DIBt National műszaki engedély, Z-14.4-493
- M8 típusú szabványos és M12 típusú LAS tartócsipeszek DIBt National műszaki engedély nélkül
- A Z-14.4-493 számú DIBt National műszaki engedély szabályozza a tartócsipeszes csatlakozásokat a statikus, ténylegesen statikus és dinamikus hatások vonatkozásában
- Azokat a csavarokat és tartócsipeszeket, melyek már ki voltak téve dinamikus hatásoknak, nem lehet újból felhasználni
- A teherbírásra vonatkozó névleges értékeket, valamint a húzóerő szorító csatlakozásonkénti küszöbértékeit a Z-14.4-493 számú DIBt National műszaki engedély tartalmazza
Összekötőelemek rögzítéséhez egy szerelőlemezt (szilárdsági osztály S235 vagy nagyobb/lemez vastagsága legalább 10 mm) kell elhelyezni a összekötendő támaszok közé.
A megfelelő lemez méreteire, valamint a furatok távolságára vonatkozó részleteket a Z-14.4-493 számú általános építési engedély tartalmazza.
DIN EN 14399-1 vagy DIN EN 15048-1 szerinti csavar szerelvényeket kell használni, melyek 8.8 vagy 10.9 szilárdsági osztályú hatlapfejű csavarokat, 8 vagy 10 szilárdsági osztályú anyákat, valamint minimum 100 HV keménységű csatlakozó alátéteket tartalmaznak, mely utóbbiból 10.9 szilárdsági osztályú szerelvényekhez minden egyes esetben két alátétet kell az anyák alá helyezni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!