Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tartócsipesz, Nova Grip Horganyzott acél, C45
Tartócsipesz, Nova Grip Horganyzott acél, C45 - 1
Tartócsipesz, Nova Grip Horganyzott acél, C45 - 2
Tartócsipesz, Nova Grip Horganyzott acél, C45 - 3
Tartócsipesz, Nova Grip Horganyzott acél, C45 - 4
Tartócsipesz, Nova Grip Horganyzott acél, C45 - 5
Tartócsipesz, Nova Grip Horganyzott acél, C45 - 6

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tartócsipesz, Nova Grip Horganyzott acél, C45

(Hőkezelt C45 acél + N, a DIN EN 10083-2 szerint)

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható
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
Erőátvitelre képes kapcsolatok létesítésére használják különböző alakú és méretű, egymást metsző támaszok között.


Azonos peremszélességek esetén szuperponált támaszok összekapcsolása szintén lehetséges.

Megjegyzés

Különböző peremvastagságok kiegyenlítéséhez max. három távtartót, összesen max. 15 mm-es vastagságig, lehet pótlólagosan a tartócsipesz és a csomólemez közé behelyezni.


Az M12-LAS típusok esetében magasság kiegyenlítésként két kiegészítő távtartó (a szabványos típussal összevetve) van beépítve.

Z-14.4-493 számú általános építési engedély


M8 típusú szabványos és M12 típusú LAS tartócsipeszek általános építési engedély nélkül