Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tartócsipesz, BA típus
Tűzihorganyzott acél; anyaga: Gömbgrafitos öntöttvas (öntöttvas gömbgrafittal)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A BA típus jellemzője egy bemélyedés, a hatlapú csavar fejének rögzítéséhez az anya meghúzása közben.
Megengedett húzó igénybevétel
Az értékek szorító csatlakozásra vonatkoznak (4 csavar), a csavar tengelyének irányába eső terheléssel.
Nperm = NR,d / γF (parciális biztonsági tényező γF = 1,4).
Megengedett keresztirányú erő
Az értékek szorító csatlakozásra vonatkoznak (4 csavar), a csavar tengelyére derékszöget bezáró terheléssel.
Vperm = VaR,d / γF (parciális biztonsági tényező γF = 1,4).
Általános műszaki engedély Z-14.4-483
Egyenes és ferde peremmel, ≤ 8°
Használható távtartók: BH, BF1, BG1 típusok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!