Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tartó Ragasztható keréksúlyokhoz
Vágószerszámmal, 5 kg-os tekercsekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Letekercselő és vágószerszám tekercselt ragasztható keréksúlyokhoz
A rögzítőmechanizmus lehetővé teszi a gyors, intuitív működtetést
A letekercselt mennyiség észrevehető, amikor a szerkezet becsattan
A vágópenge ezért védett, mivel csak a ragasztószalagot vágja át
Furatokkal asztali és fali szereléshez
Matt fekete, porszórt kivitel a kemény, mindennapos műhelymunkákhoz
A vágópenge és a vágási felület ismételten megrendelhető
A csomag tartalma:
- 1 rögzítőcsipesz cink és acél tekercsekhez
- 2 vágópenge
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!