A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tárolódoboz szekrény PRO
Kiváló minőségű tárolódoboz szekrény műanyag tárolódobozok optimális tárolásához, tetszés szerint polcokkal és fiókokkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Teherbírás 40 kg/polc (egyenletesen elosztott terhelés mellett)
- A süllyesztett biztonsági záras elforgatható fogantyú biztos védelmet nyújt lopás ellen
A PRO sorozat előnyei:
- 4 RAL színben választható homloklap
- 100%-ban kihúzható fiókok, teherbírás max. 50 kg (egyenletesen elosztott terhelés esetén)
- A polcok és fiókok magassága 15:15 mm-es rácsban állítható
- A szekrények tárolódobozokkal együtt, vagy dobozok nélkül kaphatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!