A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tárazott szegek és gázpatron, NG CSM-1
Kiváló minőségű univerzális szeg, ∅ 2,6 mm, kompatibilis a DIGA® CSM-1 típussal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
iBMB MPA TU Braunschweig
Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (Német Fa- és Szárazépítészeti Kutatóintézet)
A DIN 18183-1 szabvány szerinti Z-571-11/PF közvetlen vagy csúszócsatlakozó a DIN 4103-1 szabvány szerinti nem teherviselő belső válaszfalakhoz
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy meghúzási próbákkal kell meghatározni.
- U-profilok rögzítése gipszkartonozás során
- Rögzítés beton aljzaton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint, acélban, mészhomok téglában és tömör téglában a szerelési területen, gipszkartonozásnál, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!