Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFBX Alkalmas a DIGA CS-2 Power és a DIGA CS-3 Power típusokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló minőségű különleges szeg hengerelt ballisztikus heggyel nagy szilárdságú betonfelületekre való rögzítéshez
- Kevesebb beállítási hiba, mint a hagyományos szegek esetében
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
22 mm-es hossztól: Európai műszaki értékelés, ETA-21/0703
Rögzítés beton aljzaton (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint, acélban, és tömör tégla falazatban a szerelési területen, gipszkartonozásnál, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!