Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 1
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 2
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 3
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 4
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 5
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 6
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 7
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 8
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 9
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 10
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 11
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 12
Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával  - 13

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Racsnis tárazott csavarhúzó övtáskával

Többfunkciós övtáskával ellátott racsnis tárazott csavarhúzó az ergonomikus és biztonságos munkavégzéshez
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
Csavarhúzó markolat integrált bittárral


  • 2 komponensű markolat az optimális erőátvitel és a kényelmes kezelés érdekében

  • Kihúzható, elforgatható tár a könnyű hozzáférésért

  • Max. tizenkét ¼ colos, 25 mm-es bithez


Penge


Vékony, rozsdamentes acélból készült kör alakú penge mágnessel



Racsnis szerszám


  • Erőteljes 28 fogas racsnis szerszám

  • Ideális egykezes csavarozáshoz, könnyű irányváltás


Övtáska


  • 2 praktikus gumiszalag a külső oldalon tollak, kis csavarhúzók stb. számára.

  • Az övtáska elején lévő 4 erős mágnes megtartja az apró mágneses alkatrészeket, például csavarokat, anyákat, szögeket, biteket stb., így mindkét keze szabad maradhat, és minden könnyen elérhető helyen van

  • Tépőzáras sapka a tárazott csavarhúzó biztonságos tárolásához. Az ergonomikus egykezes használathoz a sapka könnyen rögzíthető a hátrészhez

  • Övhurokkal max. 80 mm szélességű övek számára

  • Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült
Megjegyzés

Kompatibilis a tárazott csavarhúzóval, racsnis szerszámmal és anélkül egyaránt