Tárazott csavarhúzó 12 bittel feltöltve
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tárazott csavarhúzó 12 bittel feltöltve
Csavarhúzó kihúzható, elforgatható tárral, 2K nyéllel és fényesre krómozott, hengeres, mágnessel ellátott szárral
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
Hatékonyság a keze ügyében
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- Optimális erőátvitel és kényelmes kezelés a tárazott csavarhúzó nagyon vékony kialakításának köszönhetően
- A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők a kihúzható, elforgatható tárnak köszönhetően, amely akár 12 bitnek is helyet biztosít
- Az 1/4 colos normál bitbefogónak köszönhetően az elveszett bitek egyszerűen cserélhetők
- A Würth színkód segítségével a megfelelő bit gyorsan kiválasztható
- A bittár biztonságosan, hallható kattanással záródik
A legkiválóbb minőség
- Hosszú élettartam a robusztus, fényesre krómozott, hengeres szárnak köszönhetően
- A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető
- A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6,3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
Megjegyzés
A tárazott csavarhúzó különböző feltöltésekkel érhető el.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!