Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Derékszög ütköző
Derékszög ütköző - 1
Derékszög ütköző - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Derékszög ütköző

Pontosság 1

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Vastagság Szélesség Hosszú szárméret Rövid szárméret Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0715765300
6 mm 35 mm 300 mm 200 mm
1 db
0715765150
6 mm 25 mm 150 mm 100 mm
1 db
0715765100
5 mm 20 mm 100 mm 70 mm
1 db
0715765250
6 mm 35 mm 250 mm 165 mm
1 db
0715765075
5 mm 15 mm 75 mm 50 mm
1 db
0715765200
6 mm 30 mm 200 mm 130 mm
1 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
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
Standard DIN 875/1 acélból



Nagyon alacsony derékszögűség-tűrés


Használható ellenőrzésre és precíziós munkákhoz



Finomra köszörült és beállított felső élek



Lapos, finomra köszörült és egyengetett oldalak