Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Takarókupak, AK GR 14 állványdübelekhez
Festhető, UV-álló takarás GR típusú állványdübelekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az AK takarósapka ideális az állványdübelek diszkrét lefedésére. Az állványzat és a szemescsavar eltávolítása után egyszerűen be kell helyezni a falban maradó GR14 állványdübelbe. 27 mm-es átmérőjével lefedi a dübelt és megakadályozza, hogy az eső behatoljon az alapfelületbe.
- Az AK takarósapka alapszíne fehér, de igény szerint átfesthető.
- A fedősapka UV-álló műanyagból készült, ezért rendkívül ellenálló az öregedéssel szemben.
- Speciális takarósapka GR14 állványdübelekhez
- Diszkrét takarás a szemescsavar eltávolítása után
- Takarósapka semleges fehér színben, átfesthető
- Kiváló minőségű és UV-álló műanyag
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!