Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Takarópapír, Light
Speciálisan szigetelt megerősített papír jármű-karosszéria és alkatrészek borítására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciálisan szigetelt
Csökkenti a színtelen lakkok és vízbázisú lakkok és bevonó rendszerek behatolását.
Minimális hulladékkezelési költségek
Nagyon jól illeszthető
A papír könnyen ráigazítható a sarkokra és élekre.
Minden kereskedelmi forgalomban tekercsadagolóval használható
- Perselyátmérő: 5 cm
- Tekercs átmérő: kb. 18 cm
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Festéskor karosszéria és alkatrészek befedésére és védelmére.
Vágja méretre a papírt, és ragassza takarószalaggal a védeni kíván részekre. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!