Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
TX bit készlet, apa KIVÁLÓ MARKOLAT
TX bit készlet, apa KIVÁLÓ MARKOLAT - 1
TX bit készlet, apa KIVÁLÓ MARKOLAT - 2
TX bit készlet, apa KIVÁLÓ MARKOLAT - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

TX bit készlet, apa KIVÁLÓ MARKOLAT

Lecsupaszított belső kulcsnyílású TX behajtóval rendelkező csavarok meglazítására használható
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
Minden belső kulcsnyílású TX behajtóhoz alkalmas


A bit speciális profilja lehetővé teszi a „befogást”, és a lecsupaszított vagy lekerekített belső kulcsnyílású TX behajtó kicsavarását


Különösen tartós és kiváló minőségű anyag


Csavarhúzóval vagy racsnival használható a mellékelt 1/2'' x 10 mm-es adapterrel


T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm-es biteket tartalmaz 1/4'' hatszöggel, valamint T45, T50, T55 lg 38 mm-es biteket 10 mm-es hatszöggel

Megjegyzés